SUPERIOR ESSEX | 51-240-95
Riser cuivre Cable, paire 4, 24 AWG MARATHON 150, catégorie 5e, PE/FRPVC, veste rouge, boîte Pop de 1 000 FT.

Nº PIÈCE FAB.  51-240-95
Nº PIÈCE  CM-00424SUP-5EU-03
Disponible par incréments de 305 mètre
Minimum 305 m
En stock

Description

Marathon LAN catégorie 5e cable offre une valeur exceptionnelle pour les emplois qui exigent le respect des normes à un prix abordable. Tandis que le câble LAN Marathon répond à toutes les spécifications de la norme ANSI/TIA-568-C.2, il offre également d’autres caractéristiques qui le rendent plus facile à utiliser, économiser sur les frais et les temps d’installation et assurer la qualité du produit lors de l’installation. Dans la fonction QuickCount, qui marque le câble exact restant dans la zone, à la conception de gain de WideMouth, qui réduit la tension sur le fil comme il est tiré pendant l’installation, de Marathon LAN câble assure la valeur globale plus que tout autre chat 5e produit actuellement disponible.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Type de conducteur SOLIDE
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Couleur de gaine ROUGE
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Type DONNÉES
Classement de résistance au feu VERTICAL
Code UNSPSC 26121609