SUPERIOR ESSEX | 51-241-38
Plénum, câble cuivre, MARATHON, paire 4, 24 AWG, catégorie 5e, thermoplastique/FRPVC, veste grise, boîte Pop de 1 000 FT.

Nº PIÈCE FAB.  51-241-38
Nº PIÈCE  CMP-00424SUP-5EU-09
Offert par incréments de 305 MÈTRES
Minimum de 305 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Marathon LAN catégorie 5e cable offre une valeur exceptionnelle pour les emplois qui exigent le respect des normes à un prix abordable. Tandis que le câble LAN Marathon répond à toutes les spécifications de la norme ANSI/TIA-568-C.2, il offre également d’autres caractéristiques qui le rendent plus facile à utiliser, économiser sur les frais et les temps d’installation et assurer la qualité du produit lors de l’installation. Dans la fonction QuickCount, qui marque le câble exact restant dans la zone, à la conception de gain de WideMouth, qui réduit la tension sur le fil comme il est tiré pendant l’installation, de Marathon LAN câble assure la valeur globale plus que tout autre chat 5e produit actuellement disponible.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Couleur de gaine GRIS
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES