SUPERIOR ESSEX | 51-478-45
Riser câble en cuivre, somme de la puissance, 25E, PO/FRPVC, catégorie 24 paire, 5 AWG, veste blanche, touret de 1 000 FT.

Nº PIÈCE FAB.  51-478-45
Nº PIÈCE  CM-02524SUP-5E-01
Minimum de 50 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

25-paire puissance somme 5e UTP câbles catégorie visent à fournir un appui pour épine dorsale et applications horizontales. Ces applications comprennent des liens de la colonne vertébrale entre placard, équipement câblage entre répartiteur et moyeu Equipement et zone de distribution horizontale câblage entre armoires de câblage et de transition entre zone de travail multiples points. Le câble est disponible dans CMP et cotes de CMR et est UL vérifiée pour répondre à toutes les exigences de la norme ANSI/TIA-568-C.2.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 25 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine GRIS
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES