VON DUPRIN | 5100-3FP 689
Gâche électrique robuste pour serrures cylindriques 5100-3FP 689

Nº PIÈCE FAB.  5100-3FP 689
Nº PIÈCE  CS245976
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La grève des portes électriques de la série Von Duprin 5100 a été conçue pour offrir flexibilité et commodité aux serruriers et aux professionnels de la sécurité. Cette grève électrique facile à installer a été créée pour les applications de service moyen, spécifiquement pour contrôler le flux de trafic par des ouvertures intérieures et extérieures dans des environnements commerciaux et commerciaux. La frappe électrique 5100 est compatible avec une large gamme d’appareils cylindriques et est extrêmement polyvalente pour les conversions sur le terrain. La combinaison de trois modes de tension et de panne de puissance sélectionnables sur le champ faceplat e optionsplus champ permet de le modifier sur le site de travail pour créer jusqu’à 12 configurations différentes. Un gardien réglable améliore également l’ajustement pour les applications avec le décapage de temps ou les préparations serrées de porte. Dans s hort, the5100 offre une commodité supplémentaire en s’assurant que les bonnes pièces sont dans la boîte pour faire le travail.

Caractéristiques

  • Conçu pour les applications cylindriques
  • Capable de 12 configurations sur le terrain
  • Trois faces-plaques standard dans chaque boîte
  • Champ sélectionnable 12/24 tension
  • Conception solénoïde interne non-handed
  • Mode de panne de courant sélectionnable sur le terrain (défaillance-sûre/fail-secure)
  • Le gardien d’Adjuse améliore l’ajustement sur les préparations serrées de porte
  • Les options comprennent 12 et 24 trousses de rectifier d’ACC à VDC
  • Disponible en trois finitions pour la suite avec matériel existant
  • Convient aux portes intérieures et extérieures
  • UL 1034 répertorié pour les stres de porte électrique résistants au cambriolage
  • Gâche électrique de porte, gamme moyenne, 1 porte, 24 V CC, charge statique de 1300 lb, aluminium, pour serrure complète cylindrique

Informations techniques

UL 1034, ANSI/BHMA 156,5

Spécifications  :

Grade de l’ANSI GRADE 1
Fini US28 EN ALUMINIUM PEINT
Matériel d’armature ALUMINIUM, BOIS OU MÉTAL CREUX
État de verrouillage SÉLECTIONNABLE FS OU FSE
Longueur max loquet - pouce JET DE POUCE MAXIMUM DE 5/8
Montage POUR LES INSTALLATIONS DE SURFACE MT
Type de produit POUR UNE UTILISATION AVEC SERRURE CYLINDRIQUE
Tirer force - Lbs 1000 - 1500 LBS.
Catégorie de ventes GÂCHE ÉLECTRIQUE
UL UL CAMBRIOLAGE RÉSISTANCE
Tension et devoir CONT SÉLECTIONNABLE 12/24V DC
Tension et devoir INT SÉLECTIONNABLE 12/24V INT AC/DC
Garantie 5 AN LIMITÉE
Code UNSPSC 31162407

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.