VON DUPRIN | 5100-3FP 695
Strike électrique serrure/assurée, 3-façade, brun foncé

Nº PIÈCE FAB.  5100-3FP 695
Nº PIÈCE  CS245971
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Il Von Duprin 5100 Series électriques gâche de la porte a été conçue pour offrir flexibilité et commodité pour serruriers et professionnels de sécurité similaires
  • Ce facile à installer
  • Gâche électrique a été créé pour Applications moyennes, plus précisément au contrôle des flux de trafic par le biais de l’intérieur et des ouvertures extérieures en détail et contredisant
  • La grève électrique 5100 est Compatible avec une large gamme des dispositifs-cylindrique et est extrêmement Versatile pour les Conversions de champ
  • La combinaison des trois façade Options Plus champ Selectable Voltage et puissance échouer Modes permet pour être changé sur le chantier pour créer jusqu'à 12 différentes Configurations
  • Un gardien ajustable améliore aussi bon pour les Applications avec le coupe-bise ou serré porte Preps
  • En bref, le 5100 offre encore plus de confort en s’assurant que les bonnes pièces sont dans la boîte pour faire le travail

Spécifications  :

Matériel d’armature ALUMINIUM, BOIS OU MÉTAL CREUX
Longueur max loquet - pouce JET DE POUCE MAXIMUM DE 5/8
Montage POUR LES INSTALLATIONS DE LA LIGNE MÉDIANE
Type de produit LOQUET DE MORTAISE STILE CYLINDRIQUE OU ÉTROIT
Tirer force - Lbs 1000 - 1500 LBS.
Catégorie de ventes GÂCHE ÉLECTRIQUE
Tension et devoir CONT SÉLECTIONNABLE 12/24V DC
Tension et devoir INT 12 OU 24V DC
Code UNSPSC 31162407

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.