BELDEN | 5100UP 010500
Multi-conducteurs-Commercial Cable Audio, Rated-CL3, 14 AWG, 2 très souples multibrins cuivre conducteurs nus avec isolation en PVC, 500' bobine, gaine en PVC avec ripcord

Nº PIÈCE FAB.  5100UP 010500
Nº PIÈCE  B5100UP-0-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

14 AWG haute conductivité ETP cuivre conducteurs nus, très coincés pendant ultra flexibilité, isolation en PVC haute qualitée, gaine en PVC avec ripcord, images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CONDUCTEURS EN CUIVRE NUS À CONDUCTIVITÉ ÉLEVÉE
Taille du conducteur 14 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 725 CLASSE 3
Écran/blindage NON