WAGO CORPORATION | 51012218
Boîtier de prise double DIN rail montage, 120 V, 20 a courant, AWG de 28-12, 35 mm nominal

Nº PIÈCE FAB.  51012218
Nº PIÈCE  415886
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série de CPO WAGO de rail DIN prises de courant de montage pratique fournit une source d’énergie pratique dans l’armoire de commande, pour les ordinateurs portables, souder un fer à repasser, tournevis électriques, test matériel, éclairage, etc.. La série de CPO réduit considérablement le temps, de coût et de frustration par rapport à l’assemblage manuel des boîtes de sortie.

Caractéristiques

  • Borniers d’entrée grâce à la technologie de connexion CAGE CLAMP pour un câblage rapide, facile et sans entretien
  • Point de test intégrés pour dépannage facile
  • Bloc de puissance d’entrée est pré-marqué pour câblage sûr
  • Design compact prend moins de place
  • Gamme complète de solutions au choix

Spécifications  :

Valeur IP20
Type DISPOSITIFS DE CÂBLAGE
Code UNSPSC 39121400

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.