KLEIN | 5102-18
18. Sac toile

Nº PIÈCE FAB.  5102-18
Nº PIÈCE  006916
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour les professionnels à la recherche d’une durée de vie de la fiabilité dans un 100 % États-Unis provenance et fabriqué le produit, ce sac à outils toile 18 po par Klein Tools est soutenu par notre garantie de durée de vie de qualité et de fiabilité. Mettant en vedette les naturel toile robuste #8 et rivet renforcé pour une durabilité.

Caractéristiques

  • Toile naturelle lourds n° 8.
  • Rivet-renforcé pour une durabilité.
  • Armature d’acier bouche avec charnière pour utilisation robuste.
  • Cuir cousu et riveté gère pour confort et solidité.
  • Deux sangles de fixation à boucles fournissent fermeture sécurisée.
  • Montants non-zéro sur la base de protègent contre l’usure.

Description des spécifications

Hauteur/profondeur  : 14"
Largeur  : 6"
Poids (lb)  : 2,84
Durée  : 18"

Spécifications  :

Type SACS, SEAUX & TITULAIRES