KALAS MANUFACTURING INC | 510575.11.001
18-3 PORTABLE C NE CORDON SJTOW AUCUN REMPLISSAGE VERT/JAUNE 300V 105C

Nº PIÈCE FAB.  510575.11.001
Nº PIÈCE  4BT-1803-105C-60
Minimum de 150 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Prix de dédouanement appliqué au stock disponible uniquement. Disponible seulement épuisement des stocks. Non annulable/Non-consignées

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 18 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit ARTICLES DE CORDERIE
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 300 V OU 300/500 V
Code UNSPSC 26121629