Signalisation d’EDWARDS | 511-1 | 79301600609
Boîtier mural pour 4" cloches, 340 et 435 séries

Nº PIÈCE FAB.  511-1  | 79301600609
Nº PIÈCE  522864
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Edwards 340 série vibrent cloches qui produisent un son de sonnerie longs et continu. L’attaquant continue à frapper le gong en tir rapide tant que courant est appliqué.

Applications

Spécifiés pour les applications d’alarme calendrier, agenda, téléavertissement et générales.

Caractéristiques

  • 4" 6 » et 10 » gong tailles dans les versions AC
  • 4" 6 «, 8 » et 10 » gong tailles dans les versions de DC
  • Complètement assemblé avec tout le matériel fourni
  • Die cast logement
  • Résistant à la corrosion thermique coulé finition époxy
  • Monte directement sur la zone de surface ou électrique
  • Flush en option montage grille et mur boîte disponible séparément
  • Grilles de fonte complète disponibles pour les cloches 4"
  • Auto-compensation solénoide
  • FM approuvé (AC cloches uniquement)

Spécifications  :

Type PILOTE PÉRIPHÉRIQUE
Code UNSPSC 39122200