HID GLOBAL CORPORATION | 5116RG1MNM
Accès de contrôle, de vérification des pouvoirs, ICLASS COMPOSITE SEOS PROX EMBARQUABLE carte à puce sans contact 8K, PROG. B ICLASS/PROX, F-BRILLANT, BRILLANT, MATCH. ICLASS #, SANS FENTE, MATCH. PROX #, LAM

Nº PIÈCE FAB.  5116RG1MNM
Nº PIÈCE  574368
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Confidentialité des données et l’authentification forte - cryptographie state-of-the-art fournit une authentification mutuelle et cryptage des données pour protéger la communication
  • Confidentialité renforcée - communique sans identificateurs traçables au cours de séances de carte pour empêcher les données de la carte ne soient divulguées ou cloné par des tiers non autorisés
  • Une interopérabilité accrue - solution basée sur les standards prend en charge les technologies du futur, la portabilité pour smartphones et autres médias
  • Technologies de sécurité indépendant - fournit une sécurité multicouche avec le support de multiples Secure identité ObjectsTM SIOs pour la protection de l’identité de chaque application
  • Soutien de fréquence radio de proximité - comprend identification de lecture/écriture utilisant la technologie sans contact de 125 kHz pour la prise en charge des déploiements existants
  • Grande mémoire pour les applications exigeantes
  • Microprocesseur haute performance
  • Protocole d’authentification mutuelle avec soit AES128/DES3 basé sur la clé de session diversifiée pour protéger chaque session de carte
  • Effets de levier garantir sécurité et modèle de données d’identité des objets SIO  : programmable avec un ou plusieurs SIOs pour chaque application
  • Haute résistance au commun des mortels dans le milieu, les attaques par relecture et d’autres attaques
  • Support d’autres technologies, y compris Prox pour migration simple
  • Interopérable avec iCLASS lecteurs SE qui peut traiter des formats de données prenant en SIO
  • Solution basée sur les standards optimise l’interopérabilité avec les applications tierces, y compris les lecteurs de PACS
  • Options  : personnalisation de cartes, y compris la bande magnétique, des illustrations personnalisées, texte ou graphique  : exige une quantité minimale. Disponible avec des dispositifs anti-contrefaçon tels que les hologrammes, feuille holographique et optique Variable encre OVI

Description des spécifications

Carte intégrable
Modèle de base  : 511 Composite 40 % Polyester/PVC
iCLASS taille de la mémoire et de la répartition  : 8K octets
Programmation d’objet identité sécurisée  : Les deux Interfaces programmés - iCLASS Seos avec sécurité identité objet SIO, Prox programmé avec HID Format
Avant conditionnement  : Blanc avec finition brillante
Emballage de retour  : Blanc avec finition brillante avec une piste magnétique
ICLASS 13,56 MHz carte numérotation  : séquentiel correspondant interne/externe Inkjetted
Slot Punch  : Aucun Slot Punch
Numérotation de carte 125 kHz  : séquentiel correspondant interne/externe Inkjetted
Fréquence de fonctionnement  : 13,56 MHz avec ISO/CEI 14443 Type A ainsi que 125 kHz
Portée de lecture maximale  : 3 - 4 pouce, selon le lecteur, pour Seos ; 2,5-8 pouces de proximité
Construction  : Composite avec 60 % PET/40 % PVC
Température de fonctionnement  :-40 et 158 degrés F (-40 et 70 deg C)
Taille de la mémoire de SEOS  : L’Allocation de mémoire Flexible - 16K d’espace disponible
Seos Mode de confidentialité  : Confidentialité-préservation Mode avec cryptage des identificateurs de l’instrument
Seos messagerie sécurisée  : Fr 14890-1 à l’aide d’AES ou DES3
Mécanisme d’authentification mutuelle SEOS  : Basée sur ISO/IEC 2008 24727-3 avec NIST SP800-56 a pour la dérivation de clé de Session
Écriture de SEOS Endurance  : Cycles 500 000 Min
Conservation des données de SEOS  : 20 ans Min
Proximité HID  : Oui, le soutien à proximité HID Prox, Indala, EM
Communiquez avec puce encastrable  : Oui
Imprimable  : Oui, blanc/blanc carte utilisable avec thermique et imagerie directe et imprimantes à transfert de HID et d’autres fournisseurs. Zones d’exclusion peuvent s’appliquer
Des Services d’identité sécurisée  : Cartes personnalisées sont disponibles via identité cachée sur demande
Options de sécurité visuelle  : Hologramme, feuille holographique, lutte contre la contrefaçon
Options de sécurité supplémentaires  : 1000 entreprises, Secure identité objet SIO programmation avec SE-Elite
Dimensions  : 2 127 pouce x 3 375 x 33 pouces 5,40 cm x 8,57 cm x 0,08 cm

Spécifications  :

Couleur BLANC
Format MULTIPLES FORMATS
Dimensions 3 "X 2" (APPROX.)
Fréquence 13,56 MHZ
Type de produit CARTE À CLAPET
Mémoire 8 K BITS
Format de lecture MULTI-TECHNOLOGIES
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Machines à mortaiser PAS FENDUE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.