WAGO CORPORATION | 51191840
Boîtier de prise double DIN rail montage disjoncteur différentiel, 120 V, 20 a courant, AWG de 28-12, 35 mm nominal

Nº PIÈCE FAB.  51191840
Nº PIÈCE  415895
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série de CPO WAGO de rail DIN prises de courant de montage pratique fournit une source d’énergie pratique dans l’armoire de commande, pour les ordinateurs portables, souder un fer à repasser, tournevis électriques, test matériel, éclairage, etc.. La série de CPO réduit considérablement le temps, de coût et de frustration par rapport à l’assemblage manuel des boîtes de sortie.

Caractéristiques

  • Borniers d’entrée grâce à la technologie de connexion CAGE CLAMP pour un câblage rapide, facile et sans entretien
  • Point de test intégrés pour dépannage facile
  • Bloc de puissance d’entrée est pré-marqué pour câblage sûr
  • Design compact prend moins de place
  • Gamme complète de solutions au choix

Spécifications  :

Valeur IP20
Type DISPOSITIFS DE CÂBLAGE
Code UNSPSC 39121400