Fil ALPHA | SL001 5122c
Xtra-garde-Performance-câble, Xtra-garde-1, 2 paire, 22 AWG, SupraShield Premium feuille de Braid, 300 V, gaine en PVC, SR-PVC isolation, veste 0,26 diamètre, épaisseur veste 0.032, échouage 7/30

Nº PIÈCE FAB.  5122C SL001
Nº PIÈCE  A5122C
Minimum de 50 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire Xtra-Guard 1 est un câble en PVC à haute performance pour des applications tout usage.

Informations techniques

CA Prop 65
CE
CSA CMG
CSA FT4
UL AWM 2464
UL CM
UL VW-1
UL AWM 10002

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage NON
Construction de blindage GRILLE GLOBALE & TRESSE
Code UNSPSC 26121524