GENERAL CABLE | 5133299E
Le câble GenSPEED 5000 Cat 5e, conforme aux normes, CMR, U/UTP, bleu

Nº PIÈCE FAB.  5133299E
Nº PIÈCE  CM-00424BICC-5U-06
Minimum de 100 MÈTRES
En stock

Description

Câble GenSpeed 5000 catégorie 5e, conforme aux normes

Caractéristiques

  • Caractéristiques  : Et bénéfices
  • Conçu pour délivrer une performance stable et continue
  • Rendement garanti à 200 MHz
  • TRU-Mark impression légende contient des marquages de footage de 1000' à 0'
  • Tierce partie vérifiée pour une performance garantie
  • Made in U.S.A.
  • Applications  :
  • IEEE 802,3  : 1000 BASE-T (Gigabit Ethernet), 100 BASE-TX, 10 BASE-T
  • 52/155 mp/s ATM
  • ANSI X3,26  : 100 Mb/s
  • IEEE 802,3af pour alimentation DTE (PoE)
  • IEEE 802,3at pour PoE Plus
  • Large bande & Baseband analogique vidéo

Description des spécifications

Conducteurs  : 24 AWG solide nu recuit cuivre
Isolation  : Non-Plenum  : polyoléfine ; Plénum  : Polymère fluoré/double couche polyoléfine
Cordon de RIP  : Appliqué longitudinalement sous veste
Code couleur  : Paire 1  : bleu-blanc/bleu ; Paire 2  : Orange-Blanc/Orange ; Paire 3  : Vert-blanc/vert ; Paire 4  : Brun-blanc/brun
Veste  : Non-Plenum  : PVC ignifuge ; Plénum  : PVC de bas-fumée, ignifuge

Informations techniques

Conformité standard
ANSI/TIA 568-C.2
ANSI/TIA 862 (immotique)
ISO/IEC 11801 éd. 2,0 (classe D)
ICEA S-90-661 (catégorie 5e)
NEC/CEC Type CMR (UL 1666) pour Non-Plenum
NEC/CEC Type CMP (NFPA 262) pour la chambre de tranquillisation
Conforme à la Directive RoHS 2002/95/ce
UL {[# 0]}

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine BLEU
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.