BELDEN | 513945 0101000
Coaxial - Surveillance et Applications CCTV Type RG-11/U 75 OHM coaxial noir
Description
14 AWG nu conducteur en cuivre, isolation de mousse de polyéthylène, nu cuivre tresse de blindage, images séquentielles marquage tous les deux pieds.
Spécifications :
Coax Construction | COAXIAL |
---|---|
Type Coaxial | RG 11 |
Matériau du conducteur | CUIVRE NU |
Type de conducteur | CONDUCTEUR RIGIDE |
Matériau diélectrique | FPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE (CELLULAIRE) |
Classement de résistance au feu | USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX) |
Inondées | NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE |
Impédance | IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM |
Matériau de gaine | PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE |
Extérieur | AUCUN MATÉRIEL PAS CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR |
Type d'écran/blindage | TRESSE SEULEMENT |
Code UNSPSC | 26121606 |