KLEIN | 5142
Sac utilitaire en toile

Nº PIÈCE FAB.  5142
Nº PIÈCE  007297
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour les professionnels qui recherchent l’excellence, ce sac de rangement de Klein Tools est fièrement made in USA, avec une garantie de durée de vie de qualité et de fiabilité.

Caractéristiques

  • Toile lourde n° 8.
  • Bord supérieur renforcé avec une corde 1/4"(6 mm).
  • Agrafes en métal fournis sur les noeuds pour attacher facilement à courroies jusqu'à 3" large (76 mm).
  • Ventilation d’oeillet en bas.

Description des spécifications

Diamètre supérieur  : 8 "x 3"
Ceinture capacité  : jusqu'à 3"(76 mm) de large
Ceinture de raccordement  : boucles
Durée  : 9"
Poids (lb)  : 0,60
Largeur  : 10"

Spécifications  :

Type SACS, SEAUX & TITULAIRES