KLEIN | 5142 P
Sac utilitaire en toile - poche

Nº PIÈCE FAB.  5142P
Nº PIÈCE  026864
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Faits à la main dans le cœur de l’Amérique, ce sac de rangement de toile de Klein Tools est construit en lourde toile #8 pour fournir Qu'aux professionnels de fiabilité sont venus à attendre pour plus de 150 ans.

Caractéristiques

  • Toile lourde n° 8.
  • Bord supérieur renforcé avec une corde 1/4"(6 mm).
  • Agrafes en métal fournis sur les noeuds pour attacher facilement à courroies jusqu'à 3" large (76 mm).
  • Ventilation d’oeillet en bas.
  • Comprend une poche intérieure.

Description des spécifications

Diamètre supérieur  : 8 "x 3"
Ceinture capacité  : jusqu'à 3"(76 mm) de large
Taille totale  : 9 "x 10 »
Ceinture de raccordement  : boucles
Poids (lb)  : 0,65
Durée  : 9"
Largeur  : 10"

Spécifications  :

Type SACS, SEAUX & TITULAIRES