INTERLOGIX | 5150 M
Détecteur de chocs, 2-fil, brun

Nº PIÈCE FAB.  5150-M
Nº PIÈCE  235936
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les capteurs de la série 5150 sont idéales pour les rénovations installations protection 2-fil est plus pratique. Les senosrs sont des détecteurs de bris de verre extra-plat qui adhèrent directement sur le verre et agissent comme un moyen de dissuasion visuelle pour les zones jusqu'à 10 pieds (3 m). Piezo de pointe technologie alimente les capteurs, donc aucun pouvoir n’est nécessaire de la boucle. Le piezo génère sa propre électricité, quand il se plie comme le verre se brise. Parce que le capteur doit se plier pour le capteur alarme, fausses alarmes sont pratiquement éliminés. Test de vérification de gamme fiable permet à l’utilisateur de confirmer la détection du périmètre de la sonde.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Conception de profil bas
  • Jusqu'à 10' (3 m) portée sur un seul carreau de verre
  • Facile à utiliser, éprouvée 3M montage adhésifs
  • Détecte tous les types de verre sans réglage
  • Idéal pour la protection de la boucle de 24 heures
  • Numéros de modèle  : 5150, 5150C

Spécifications  :

Couleur BROWN
Courant (ampères) MOINS DE 0,5A
Type de produit CAPTEUR
Puissance d’entrée 15 VDC
Catégorie de ventes DÉTECTEUR
Hauteur  : po 1,25 po
Montage SURFACE
État normal NORMALEMENT OUVERT OU NORMALEMENT FERMÉ
Gamme - pieds 10
Type de capteur ONDE ACOUSTIQUE DE SURFACE
Epaisseur/profondeur - po 0,37 po
Largeur - pouces 1,25 po
Code UNSPSC 46171500

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.