INTERLOGIX | 5150-W
Détecteur de chocs, 2-fil, blanc

Nº PIÈCE FAB.  5150-W
Nº PIÈCE  319323
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Les capteurs de la série 5150 sont idéales pour les rénovations installations protection 2-fil est plus pratique. Les capteurs sont des détecteurs de bris de verre extra-plat qui adhèrent directement sur le verre et agissent comme un moyen de dissuasion visuelle pour les zones jusqu'à 10 pieds (3 m). Piezo de pointe technologie alimente les capteurs, donc aucun pouvoir n’est nécessaire de la boucle. Le piezo génère sa propre électricité, quand il se plie comme le verre se brise. Parce que le capteur doit se plier pour le capteur alarme, fausses alarmes sont pratiquement éliminés. Test de vérification de gamme fiable permet à l’utilisateur de confirmer la détection du périmètre de la sonde.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Conception de profil bas
  • Jusqu'à 10' (3 m) portée sur un seul carreau de verre
  • Facile à utiliser, éprouvée 3M montage adhésifs
  • Détecte tous les types de verre sans réglage
  • Idéal pour la protection de la boucle de 24 heures

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle