Fil ALPHA | 5163c
Xtra-garde-Performance-câble, Xtra-garde-1, 3, chef d’orchestre, 18 AWG, SupraShield Premium feuille de Braid, 300 V, gaine en PVC, PVC isolation, veste 0,27 diamètre, épaisseur veste 0.032, échouage 16/30

Nº PIÈCE FAB.  5163C
Nº PIÈCE  A5163C
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire Xtra-Guard 1 est un câble en PVC à haute performance pour des applications tout usage.

Informations techniques

CA Prop 65
CE
CSA FT4
CSA CMG
UL CM
UL AWM 2464
UL AWM 1569
UL VW-1

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier GRILLE GLOBALE & TRESSE
Code UNSPSC 26121524