KLEIN | 5165
10-pocket Tool Pouch

Nº PIÈCE FAB.  5165
Nº PIÈCE  284747
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour un rangement pratique des pinces, clés et autres outils, cette poche 3-poche utilitaire est fièrement made in USA, avec une garantie de durée de vie de qualité et de fiabilité.

Caractéristiques

  • Quatre poches de grande utilité, poches deux pinces, tournevis à quatre boucles, couteau snap.
  • Riveté et cousu.
  • Construction en cuir.

Description des spécifications

Modules spécialisés  : clin d’oeil couteau
Taille globale  : 10 "x 10"
Poches  : 10
Largeur de la courroie  : 2"
Ceinture de raccordement  : fendue
Poids (lb)  : 1,26

Spécifications  :

Type SACS, SEAUX & TITULAIRES