SUPERIOR ESSEX | 52-240-35
Colonne montante cuivre 4 paire, 24 AWG, câble, Riser recuit solide conducteur de cuivre, COBRA catégorie 5e +, PE/FRPVC, veste grise, boîte Pop de 1000 pi

Nº PIÈCE FAB.  52-240-35
Nº PIÈCE  CM-00424SPE-6U-09
Offert par incréments de 305 MÈTRES
Minimum de 305 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

5e + câble catégorie de Cobra est le leader de la performance de sa catégorie. Câble Cobra est idéal pour les installations nécessitant une véritable « vérification future » en performance de canal. Par sa conception, câbles Cobra sont fabriquées selon les plus haut standards de qualité, exigences de conception et matériaux pour que chaque boîte fournisse une marge importante sur les spécifications de la norme ANSI/TIA-568-C.2 pour NEXT, somme de puissance NEXT et perte à l’Insertion.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine GRIS
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type DONNÉES