HES | 5200-12/24D-LBM | 10590402
Gâche électrique corps, 12/24 volts DC, 0,24/0,12 ampère, 1-3/16" profondeur, moniteur de pêne demi-tour, pour gâche électrique 5200 série

Nº PIÈCE FAB.  5200-12/24D-LBM  | 10590402
Nº PIÈCE  CS362212
Minimum 1 chaque
En stock

Caractéristiques

  • Peut accueillir 5/8 à 3/4 pouce pêne demi-tour (3/4 pouce avec 1/8 de pouce porte Gap)
  • Trifouiller-résistant
  • Domaine sélectionnable Fail Secure/Fail Safe
  • Dans le cadre réglage Horizontal
  • Non-Handed
  • Solénoïde monté en interne
  • Connecteur enfichable
  • Garniture de Enhancer inclus

Spécifications  :

Grade de l’ANSI GRADE 1
Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Matériel d’armature MÉTAL BOIS OU CREUX
État de verrouillage SÉLECTIONNABLE FS OU FSE
Type de produit CYLINDRIQUE OU MORTAISE SERRURES
Longueur max loquet - pouce JET DE POUCE MAXIMUM DE 3/4
Catégorie de ventes GÂCHE ÉLECTRIQUE
Montage POUR LES INSTALLATIONS DE LA LIGNE MÉDIANE
Tension et devoir INT SÉLECTIONNABLE 12/24V INT AC/DC
Garantie 1 AN LIMITÉE
Tirer force - Lbs 1000 - 1500 LBS.
UL UL CAMBRIOLAGE RÉSISTANCE
Commutateurs MONITEUR DE PÊNE DEMI-TOUR
Tension et devoir CONT SÉLECTIONNABLE 12/24V DC
Code UNSPSC 31162407

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.