HES | 5200c-12/24D-630 | 10590404
Porte électrique Strike, 12/24 VDC, 0,24/0,12A, 1500 Lb charge statique, en acier inox satiné, avec plaque frontale

Nº PIÈCE FAB.  5200C-12/24D-630  | 10590404
Nº PIÈCE  CS507383
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Les gâches électriques série 5200 disposent d’un Design réglable Horizontal dans le cadre de simplifier le processus d’Installation
  • Cette fonctionnalité permet à l’installateur d’ajuster facilement l’ouverture de la gâche électrique pour tenir compte de la Position horizontale du t Latchbol après que la grève a été installée
  • Tamper Resistant

Informations techniques

UL 1034/294, ANSI/BHMA A156,31

Spécifications  :

Grade de l’ANSI GRADE 1
Catégorie de ventes GÂCHE ÉLECTRIQUE
Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Matériel d’armature MÉTAL BOIS OU CREUX
État de verrouillage SÉLECTIONNABLE FS OU FSE
Longueur max loquet - pouce JET DE POUCE MAXIMUM DE 3/4
Montage POUR LES INSTALLATIONS DE LA LIGNE MÉDIANE
Type de produit LOQUET DE MORTAISE STILE CYLINDRIQUE OU ÉTROIT
Tirer force - Lbs 1000 - 1500 LBS.
Tension et devoir CONT SÉLECTIONNABLE 12/24V DC
UL UL CAMBRIOLAGE RÉSISTANCE
Tension et devoir INT SÉLECTIONNABLE 12/24V INT AC/DC
Garantie 5 AN LIMITÉE
Code UNSPSC 31162407