LAPP GROUP | 52015740
Souche métalliques secours étoupes ; Souche de serré, métallique liquide secours presse-étoupe à filetage PG

Nº PIÈCE FAB.  52015740
Nº PIÈCE  52015740
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SKINTOP MS / MSR est une qualité supérieure, le liquide serré, métallique presse-étoupe destinés à des applications où la robustesse et la durabilité sont nécessaires. Ces glandes de câble conviennent à un large éventail d’applications de fabrication de machinerie measureme nt ou contrôle l’appareil, y compris l’automatisation et la robotique.

Caractéristiques

  • Approprié pour l’usage dans les secteurs avec des exigences élevées sur la stabilité mécanique et chimique spéciale
  • Le résistant de conception SKINTOP fournit débrochable à grande force et la décharge de traction très fiable
  • Gamme de température étendue en raison du corps en laiton nickelé
  • Perbunan et douille de néoprène de haute qualité Generus joint torique fournissent un liquide serré et l’épreuve de la poussière, hermétique

Description des spécifications

Thread  : PG
Type de filetage  : PG-16
Matériaux de construction  : Nickel plaqué laiton, Polyamide, CR
Plage de serrage  : 315 551
Classement IP  : IP68, 5 Bar
RoHS  : Y

Spécifications  :

Blindé/blindées POUR UNE UTILISATION AVEC CÂBLE BLINDÉE
Antidéflagrant NON
Matériel EN LAITON NICKELÉ

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.