BELDEN | 5202UP 005U500
Multi-conducteurs-systèmes Audio commerciaux 4 16 AWG PVC FRPVC vert foncé

Nº PIÈCE FAB.  5202UP 005U500
Nº PIÈCE  B5202UP-5-U500
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

16 AWG haute conductivité ETP cuivre conducteurs nus, très coincés pendant ultra flexibilité, isolation en PVC haute qualitée, gaine en PVC avec ripcord, images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CONDUCTEURS EN CUIVRE NUS À CONDUCTIVITÉ ÉLEVÉE
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Écran/blindage NON
Code UNSPSC 26121524