BELDEN | 5220UJ 0021000
Les systèmes adressables multi-conducteurs-Applications commerciales, - Cond 2 câblés 2 16 AWG FPE PVC rouge

Nº PIÈCE FAB.  5220UJ 0021000
Nº PIÈCE  B5220UJ-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

16 AWG conducteurs nus cuivre, mousse polyéthylène haute densité isolant, câblé ensemble, gaine en PVC avec ripcord, images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation FHDPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 760 - ALARME INCENDIE
Écran/blindage NON