TE-énergie | 5229912-1
CHAMP de fiche mâle, agent de blocage matériel, serre-câble de snap-on, noir

Nº PIÈCE FAB.  5229912-1
Nº PIÈCE  325822
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Procédés de soudure industrie Standards.Lead libre  : Vague souder capable de 240c, soudure de vague capable de 260c, soudure de vague capable de 265c
Features.Color Type de produit  : noir
Features.Number des Positions du corps  : 50
Méthode d’emballage de Features.Packaging  : Kit individuel
Rétention de Mount Attachment.Panel mécanique  : sans
Type Features.Product Type de produit  : Kit
Corps Features.Cable diamètre extérieur (mm [en])  : 8,89 10,8 [350 0,425]
Characteristics.Shielded électrique  : No
Catégorie de Features.Product Type de produit  : connecteurs
Type de Features.Wire/Cable Type de produit  : 7 Strand, solide
Features.Gender Type de produit  : fiche
Type Features.Kit Type de produit  : Kit de connexion
Features.Profile Type de produit  : Standard
Gamme de Features.Wire de corps (solide) (mm [AWG])  : 0,51-0,40 [24-26]
Classification des produits Type Features.Connector  : IDC
Logement désignation Dot Features.Housing couleur  : bleu
Gamme de Features.Wire de corps (brin) (mm [AWG])  : 0,20 [24]
Code de produit Type Features.Slot Type lettre  : B
Produit Type connecteur Features.Mating serrure  : sans
Contact Features.Contact électrodéposition, zone, matériel d’accouplement  : Or (30), or Flash sur Palladium Nickel

Spécifications  :

Type TELCO 25 PR

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE