COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 525-AP-003 | 108361916
Connecteur cuivre catégorie 5, 110 degrés d’angle, 25-paire, U/UTP, gris

Nº PIÈCE FAB.  525-AP-003  | 108361916
Nº PIÈCE  199903
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Spécifications électriques  
ANSI/TIA catégorie   5
Résistance de contact, maximum   0 ohm
Courant nominal   1,5 A @ 20 ° C
1,5 A @ 68 ° F
Diélectrique surface conductrice de tension de tenue, RMS,   Vac 1500 60 Hz
Diélectrique tension de tenue, RMS, contact-à-contact   Vac 1000 60 Hz
   
Spécifications environnementales  
Cote d’inflammabilité   UL 94 V-0
Température de fonctionnement   -10 ° C à + 60 ° C (+ 14 ° F à + 140 ° F)
Humidité relative   Jusqu'à 95 %, sans condensation
Norme de sécurité   cUL | UL
Température de stockage   -40 ° C à + 70 ° C (-40 ° F à + 158 ° F)
   
Spécifications générales  
Type de produit   Fiche (mâle)
Couleur   Gray
Marque   SYSTIMAX®
Type de câble   U/UTP (non blindé)
Quantité par paquet   1
   
Spécifications mécaniques  
Jauge de chef d’orchestre, solide   AWG 22 | 24 AWG | 26 AWG
Jauge de chef d’orchestre, échoué   AWG 22 | 24 AWG
Type de conducteur   Solide | échoués (7 brins)
Type de matériau   Percutantes, ignifuge, thermoplastique
Sortie/Module Contact électrodéposition   Métaux précieux
Fiche Insertion vie, minimum   200 fois
Contact électrodéposition de résiliation arrière   Métaux précieux
Type de résiliation arrière   Connecteur autodénudant
Certifications/de conformité réglementaires
Agence Classement
RoHS 2011/65/UE Conforme
ISO 9001:2008 Conçu, fabriqué ou distribué en vertu de ce système de gestion de qualité

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE