FLUKE NETWORKS | 52801RJ9 | 3327460
Essai de TS52 PRO avec fiche ABN/PP et RJ11

Nº PIÈCE FAB.  52801RJ9  | 3327460
Nº PIÈCE  392772
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fluke Networks' nouvelle TS52 PRO Test Set dispose de la toute dernière technologie set de test. Conçu avec une interface utilisateur de supère, radiant cristaux liquides affichage (LCD), il vous permet de voir ce qui ne peut être entendu dans tout environnement d’installations extérieures. Le rétro éclairé LC D et phosphorescent (glow-in-the-dark) clavier apporte la lumière à même le plus sombre de milieux de travail, fournissant clarté diagnostic ligne parfaite. Le TS52 PRO Test Set est également équipé 2 voies haut-parleur et DataSafe Pro data protection technologie f eaturing supérieure haute impédance surveillance, données cadenassage et verrouillage substituer, vous rendant complètement sûr.

Caractéristiques

  • Affichage rétro-éclairé LCD et clavier dark glow-in-the-the
  • DataSafe Pro-superior haute impédance suivi, lock-out et override, vous rendant complètement sûr dans tous les modes ; DropSafe-passe un test 20-pied tombant ; RainSafe-conçu pour être utilisé dans des conditions de pluie
  • DSL/POTS de filtrage des techniciens technologie-permet de couper sur une ligne DSL direct pour tester le service de POTS sans downing ou perturber le service de données
  • 2-mode mains-libres haut-parleur-pour vraie conversation mains-libres
  • Fonctions de test  : données (1) indication-avertit lorsque les données sont présentes ; (2) dispositif de résolution des problèmes d’indication de tension pour identifier les problèmes potentiels de ligne ; (3) courant (mA) indication-vérifie courant de ligne suffisant ; Service de caller-ID-vérifie (4) est fonctionnel ; (5) chiffres DTMF Grabbing-isolat défectueux prem ise l’équipement du client

Spécifications  :

Haut-parleur OUI
Type JEU DE CROSSE