LAPP GROUP | 5311 2250
Souche métalliques secours étoupes ; « Liquide serré, métallique anti-traction pour EMC blindage presse-étoupe avec le TNP, PG & filetage métrique »

Nº PIÈCE FAB.  5311 2250
Nº PIÈCE  2FL-53112250
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

DES MS-SC est spécialement conçu pour des considérations d’EMC adresse grâce à sa fonction simplifiée mise à la terre. En quelques étapes faciles, le câble est relié à la terre, souche relevée et étanche par rapport à l’humidité et la poussière conformément à IP 68. Anneaux de contact sp de la glande de câble établit un chemin continu électrique provenant du Bouclier du câble à la masse de l’équipement, création d’une connexion sécurisée de bouclier.

Caractéristiques

  • Protection optimale de EMC, Adaptéaux tresse câble blindé
  • Étapes de montage minimale
  • La conception unique du ressort contact peut accepter des diamètres de câbles avec des tolérances dimensionnelles large
  • Disponible en standard et long filetage de longueur pour des applications de paroi épaisse

Description des spécifications

Thread  : PG
Type de filetage  : PG-21
Matériaux de construction  : Nickel plaqué laiton, Polyamide
Plage de serrage  : 434 690
Classement IP  : IP68, 5 Bar
RoHS  : Y

Spécifications  :

Câble de diamètre extérieur 433 0,787"
Taille de plaque tournante PG-21
Matériel EN LAITON NICKELÉ

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.