BELDEN | 5320UL 0021000
Multi-conducteurs - Applications commerciales - 2 conducteurs câblés AWG 2 18 FRPVC PP rouge

Nº PIÈCE FAB.  5320UL 0021000
Nº PIÈCE  B5320UL-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

18 conducteurs cuivre nus, PP isolation, conducteurs câblés ensemble, gaine en PVC avec ripcord, images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 760 RISER - ALARME INCENDIE
Écran/blindage NON