Fil ALPHA | 5322c
Xtra-garde-Performance-câble, Xtra-garde-1, 12, conducteur, 20 AWG, tresse métallique SupraShield Premium, 300 V, gaine en PVC, SR-PVC isolation, diamètre de gaine 0.399, épaisseur de gaine 0.063, toronnage 7/28

Nº PIÈCE FAB.  5322C
Nº PIÈCE  A5322C
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire Xtra-Guard 1 est un câble en PVC à haute performance pour des applications tout usage.

Informations techniques

CA Prop 65
CE
CSA FT4
CSA CMG
UL CM
UL AWM 2343
UL VW-1
UL AWM 10002

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 12 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier GRILLE GLOBALE & TRESSE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Code UNSPSC 26121524