BELDEN | 002U1000 5322FL
Multi-conducteurs-Applications commerciales 4 18 AWG PP FS FRPVC rouge

Nº PIÈCE FAB.  5322FL 002U1000
Nº PIÈCE  B5322FL-U1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

18 conducteurs cuivre nus, isolation de PP, conducteurs câblés ensemble, Beldfoil bouclier et vidange le fil, gaine en PVC avec ripcord, images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 760 RISER - ALARME INCENDIE
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN