BELDEN | 5347UE 0081000
Multi-conducteurs-Applications commerciales 9 18 paires AWG SRPVC FRPVC gris

Nº PIÈCE FAB.  5347UE 0081000
Nº PIÈCE  B5347UE
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

18 conducteurs cuivre nus, isolation PVC, conducteurs torsadés en paires, plusieurs paires câblées ensemble, gaine en PVC avec câble de déclenchement. Images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 9 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 COLONNE MONTANTE
Écran/blindage NON
Code UNSPSC 26121524