HID GLOBAL CORPORATION | 5355AGK09
Lecteur de carte de proximité, polyvalent, 8" lecture gamme, 125 Kilohertz, Configuration 09, 10 à 28,5 VDC, 5" longueur x 5" largeur x 1" hauteur, Polycarbonate, Charcoal Gray, avec clavier

Nº PIÈCE FAB.  5355AGK09
Nº PIÈCE  368605
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Offre de haute fiabilité, caractéristiques de la gamme de lecture cohérente et faible consommation d’énergie dans un Package unique, facile à installer
  • Caractéristiques Multicolor LED, internes ou hébergent le contrôle de la LED ou Beeper et un Beeper « Interrupteur » pour un fonctionnement silencieux
  • Assure la compatibilité Interface Wiegand protocole avec tous les systèmes de contrôle d’accès Standard
  • Offre un clavier de numéro d’Identification personnelle en option, entièrement intégré pour une sécurité accrue
  • Peut être monté sur le verre (en utilisant le Kit de montage de verre en option)

Informations techniques

UL 294/UL (Canada et États-Unis), FCC (Canada), IC (Canada), CE (UE)

Spécifications  :

Dim. approx. DRC-pouces 5 "X 5" X 1 "
Couleur GRIS
Capacité - ouvertures 1
Format MULTIPLES FORMATS
Environnement RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
Fréquence 125 KHZ
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Montage MONTAGE EN SURFACE
Format de lecture CARTE DE PROXIMITÉ - HID FORMAT
Catégorie de ventes CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES
Code UNSPSC 43211700

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE COMPARAISON