LAPP GROUP | 53621460
Garnitures d’étanchéité à câbles multiples pour presse-étoupes SKINTOP PG et TNP

Nº PIÈCE FAB.  53621460
Nº PIÈCE  53621460
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SKINTOP DIX est un trou multiples conçu pour permettre plusieurs câbles insérés dans un presse-étoupe de bague d’étanchéité. Cela se traduit par une réduction de l’espace et de coût, comme une glande de câble distinct n’est pas requise pour chaque câble.

Description des spécifications

Thread  : PG ou NPT
Type de filetage  : PG-21 ou NPT-3/4 "
Matériau  : Silicone
Classement IP  : IP54
Plage de température  :-30 à + 80 C
RoHS  : Y

Spécifications  :

Code UNSPSC 26121630