Fil ALPHA | SL001 5363c
Xtra-garde-Performance-câble, Xtra-garde-1, conducteur de 3, 16 AWG, clinquant, 300 V, gaine en PVC, PVC isolation, veste 0,27 diamètre, épaisseur veste 0.032, échouage 19/0117

Nº PIÈCE FAB.  5363C SL001
Nº PIÈCE  A5363C
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire Xtra-Guard 1 est un câble en PVC à haute performance pour des applications tout usage.

Informations techniques

CA Prop 65
CE
CSA CMG
CSA FT4
UL AWM 2464
UL CM
UL AWM 1569
UL VW-1

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Code UNSPSC 26121524