HID GLOBAL CORPORATION | 5365EKP00
Lecteur de carte de proximité, meneau Mount, 5,5" lecture gamme, 125 Kilohertz, 00 Configuration, 10 à 28,5 VDC, 6" longueur x 1,7" largeur x 1" hauteur, Polycarbonate, noir

Nº PIÈCE FAB.  5365EKP00
Nº PIÈCE  323625
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Accepte les Volts 5 à 16, rencontre la plupart des exigences de tension
  • Permet la mise à jour facile de bande magnétique à un lecteur de proximité, sans modification du câblage électrique ou au chargement du nouveau câble requis
  • Offre une fiabilité élevée, consommation conforme-plage de lecture ou de faible puissance dans un paquet facile à installer
  • Se monte directement sur le métal sans changement de lecture gamme Performance
  • Offre LED Multicolor, compatibilité avec tous les systèmes de contrôle d’accès Standard
  • Et interne ou héberger contrôle de LED et Beeper
  • Inclut le manuel d’Installation multilingue

Informations techniques

UL 294/UL (Canada et États-Unis), FCC (Canada), IC (Canada), CE (UE)

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Catégorie de ventes CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES
Code UNSPSC 43211700

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE COMPARAISON