HID GLOBAL CORPORATION | 5375AGN00
Proximité Card Reader, longue portée, 24" lecture gamme, 125 Kilohertz, 00 Configuration, 12/24 VDC, 11,8 %" longueur x 11,8 %" largeur x 1" hauteur, Polycarbonate, gris anthracite

Nº PIÈCE FAB.  5375AGN00
Nº PIÈCE  241599
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Dispose d’une alarme sonore et Multicolor LED peut être hôte ou contrôlée localement
  • Longue portée de lecture Distance jusqu'à 6' avec Proxpass
  • Autotune permet lire vont à être maintenu au sein de quatre pouces en métal
  • « Stationnement Hold » fonctionnalité permet la connexion à un détecteur de Loo pour assurer précis
  • Détection de véhicules dans les voies de stationnement
  • Compatible avec tous les cacha cartes et étiquettes avec Formats jusqu'à 85 bit
  • LED multicolore avec interne ou contrôle de l’hôte de la LED et Beeper
  • Deux MaxiProx unités peuvent exploiter un compteur Apart forI-basse camion et voiture Installations
  • Signal de contrôle lecteur pour panneaux de CASI-RUSCO

Informations techniques

UL 294/UL (Canada et États-Unis), FCC (Canada), IC (Canada), CE (UE)

Spécifications  :

Couleur BLANC
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Catégorie de ventes CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES
Code UNSPSC 43211700

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE COMPARAISON