HID GLOBAL CORPORATION | 5395CK100
Proximité Card Reader, profil bas, 5,5" lecture gamme, 125 Kilohertz, 00 Configuration, 5 à 16 VDC, 4,7" longueur x 3" largeur x 0,68" hauteur, Polycarbonate, Classic noir

Nº PIÈCE FAB.  5395CK100
Nº PIÈCE  286317
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Facilement installée et entretenue avec l’utilisation de caches remplaçables
  • Fournit une fiabilité élevée, gamme de lecture cohérente et faible consommation d’énergie
  • Caractéristiques comprennent Multicolor LED et de contrôle interne ou le contrôle de l’hôte de la LED et Beeper
  • Se monte directement d’onMetal avec un Impact Minimal sur les performances de gamme lire
  • Inclut le manuel d’Installation multilingue

Informations techniques

UL 294/UL (Canada et États-Unis), FCC (Canada), IC (Canada), CE (UE)

Spécifications  :

Couleur BLANC
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Catégorie de ventes CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES
Code UNSPSC 43211700

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE COMPARAISON