SUPERIOR ESSEX | 54-246-6 b
Câbles, paire de 4, 23 AWG NEXTGAIN C6EX CMP jaune en cuivre 1, 000 pi Reel-In-A-Box

Nº PIÈCE FAB.  54-246-6B
Nº PIÈCE  CMP-00424SUPE-7RB-05
Offert par incréments de 305 MÈTRES
Minimum de 305 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble NextGain 6eX apporte l’UTP à un nouveau niveau. Ce câble garanti pour 7 dB de la hauteur de la marge sur les exigences de base des normes CAT 6 prochaine, maximise la bande passante pour les applications de pointe d’aujourd'hui et ceux de l’avenir. Avec l’ACR positif vérifié au-delà de 300 MHz, NextGain CAT 6eX câble démontre la capacité supérieure pour ATM, Ethernet Gigabit et autres applications gourmandes en bande passante.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Couleur de gaine JAUNE
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES