SUPERIOR ESSEX | 54-272-4 b
Câbles, paire de 4, 23 AWG NEXTGAIN C6EX CMP blanc en cuivre 1KRL

Nº PIÈCE FAB.  54-272-4B
Nº PIÈCE  CMP-00424SUPE-7-01
Offert par incréments de 305 MÈTRES
Minimum de 305 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble NextGain 6eX apporte l’UTP à un nouveau niveau. Ce câble garanti pour 7 dB de la hauteur de la marge sur les exigences de base des normes CAT 6 prochaine, maximise la bande passante pour les applications de pointe d’aujourd'hui et ceux de l’avenir. Avec l’ACR positif vérifié au-delà de 300 MHz, NextGain CAT 6eX câble démontre la capacité supérieure pour ATM, Ethernet Gigabit et autres applications gourmandes en bande passante.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Type DONNÉES
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Couleur de gaine BLANC
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR