GREENLEE | 540-15
Printemps-Comp. 474X.600X3

Nº PIÈCE FAB.  540-15
Nº PIÈCE  306297
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Rodsglow en fibre de verre luminescents dans l’obscurité pour faire la voix de pêche, les données et les câbles vidéo plus facile en sombre des espaces, comme au-dessus des plafonds, murs, en dessous de plancher
  • Plus souples pour la pêche dans les murs à travers des orifices de sortie boîte
  • Connecteurs robustes, en acier de threads sont interchangeables avec Greenlee 1/4 (6,4 mm) poisson Stix
  • Storagetube claire, non métalliques garde Glo Stix chargé et prêt à l’emploi
  • 200 livres (0,9 kN) maximum tirant force
  • Isavailable de fouet nez facultatif pour la pêche au dessus des obstacles et peut être utilisé pour guider l’étendue Glo Stix sidewaysabove plafonds en tournant. Peut également servir à longerlengths de poisson en fournissant une astuce qui peut être accrochée de la direction opposée avec un autre poisson étendu ou Glo Stix avec une pointe de nez du crochet

Description des spécifications

Accessoire  : 10497 crochet de nez, nez Bullet 10498, fouet 11426 nez
Diamètre  : 3/16 (4 700 po)
Comprend  : « Bullet » et nez de crochet en « J »
Longueur  : 15 pi (4,6 M)
Rayon de courbure minimal  : 4-1/4 (108 po)
Pièce de rechange  : 11583 1/4 X 4 FT poisson StixSection, 11584 1/4 en. X 6 FT poisson Stix Section, 12920 3/16 en. X 20 dans. Glo Stix Section, Section de 11585 3/16 po x 3 FT Glo Stix, 11427 3/16 po x 5 FT Glo Stix Section, 12922 5/32 INX 4 FT Glo Stix Section, 89803 5/32 en. X 6 FT
Ion de secte longueur  : 5 pi (1,5 M)
Articles  : 3
Void marque  : Glo Stix
Résistance à la traction  : 200 lb (900 KN) tirant force maximale
Poids  : 1 lb (0,5 KG)

Spécifications  :

Type POTEAU DE PROLONGATION

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.