BELDEN | 5405FE 0081000
Multi-conducteurs - Systèmes audio commerciaux - 7 conducteurs câblés 20 {[#2]} AWG PP FS FRPVC gris

Nº PIÈCE FAB.  5405FE 0081000
Nº PIÈCE  B5405FE
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

20 conducteurs AWG nus en cuivre, isolation de PP, câblé, bande de bouclier Beldfoil (côté papier) avec fil de drain, gaine en PVC avec câble de déclenchement. Images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 7 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 COLONNE MONTANTE
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN