COMMSCOPE anciennement TE CONN | 5413592-9
Adaptateur BNC T Type 50 Ohm fiche-Jack-Jack or Contact RoHS

Nº PIÈCE FAB.  5413592-9
Nº PIÈCE  381813
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Packaging méthode d’emballage  : individuel
Features.Sealed Type de produit  : No
Rétention de Mount Attachment.Panel mécanique  : sans
Type Features.Product Type de produit  : adaptateur
Emballage Features.Packaging quantité  : 1
Other.Comment  : Graphisme particulier
Type de produit Features.Body matériel  : Zinc
Matériel de produit Type Features.Coupling écrou  : laiton
Features.Grade Type de produit  : Commercial
Industrie Standards.Government/Industry Qualification  : No
Type Features.Adapter Type de produit  : Prise-fiche-prise
Features.Body revêtement de corps  : Nickel
Montage mécanique Attachment.Surface  : No
Corps Features.Polarized  : No
Contact Features.Center Contact matériel  : Phosphor Bronze
Produit matériel de Type Features.Dielectric
Acétal
Contact Features.Center Contact électrodéposition  : Or 15
Produit isolant de Type Features.Body  : sans
Features.Isolated Type de produit  : No
Characteristics.Connector électrique (impédance)  : 50
Terminal de Features.Solder de Type produit  : sans

Spécifications  :

Type ADAPTATEUR EN T

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE