COMMSCOPE anciennement TE CONN | 5414414-1
Connecteurs BNC ; Adaptateur type de carrosserie  : Impédance du connecteur pas Surface montable en qualité commerciale droite  : 50

Nº PIÈCE FAB.  5414414-1
Nº PIÈCE  381452
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Sealed Type de produit  : No
Rétention de Mount Attachment.Panel mécanique  : sans
Type Features.Product Type de produit  : adaptateur
Matériel de produit Type Features.Coupling écrou  : laiton
Features.Grade Type de produit  : Commercial
Industrie Standards.Government/Industry Qualification  : No
Type Features.Adapter Type de produit  : Jack-Jack
Produit Type Features.PCB Mont rétention  : sans
Features.Body revêtement de corps  : Nickel
Montage mécanique Attachment.Surface  : No
Corps Features.Polarized  : No
Contact Features.Center Contact matériel  : Phosphor Bronze
Produit matériel de Type Features.Dielectric
Polyméthylpentène
Contact Features.Center Contact électrodéposition  : or
Produit isolant de Type Features.Body  : sans
Features.Isolated Type de produit  : No
Characteristics.Connector électrique (impédance)  : 50
Terminal de Features.Solder de Type produit  : sans

Spécifications  :

Type COUPLEUR À DROITE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.