INTERLOGIX | 541NCRXT
Détecteur de fumée, 500 série, Photo, 4-fil, chaleur, relais de tension auxiliaire, 12/24 V DC, UL, cUL

Nº PIÈCE FAB.  541NCRXT
Nº PIÈCE  448832
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le détecteur de fumée photoélectrique classiques 500N série deux - et quatre fils rassemblent technologique de confiance et une gamme complète de fonctionnalités pour répondre aux besoins de chaque type d’application. Le 500N propose des modèles sondeurs en deux - et quatre fils applicati ons, conçu pour répondre aux exigences du code résidentiel. Le 521NCSXT a l’avantage supplémentaire de faible courant dessiner qui le rend compatible avec une grande variété de panneaux de contrôle. La série 500N offre également des options pour relais auxiliaires facultatifs et de capteurs de chaleur isolés, non disponible avant dans la série 500. GE offre des CleanMe, poussière compensation, champ remplaçable optique chambres, plusieurs algorithmes de chaleur de critères et caractéristiques de l’autodiagnostic.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Partie de TS est interrompu par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Intégré sirène disponible en modèles deux et quatre-fils
  • Fonction brevetée de CleanMe
  • Compensation de la poussière intégré
  • Chambre optique remplaçable

Spécifications  :

Type d’appareil DÉTECTEUR DE FUMÉE
Temp Max 100 F
Propriété PHOTOÉLECTRIQUE
Alimentation 12 OU 24 VDC
Listé UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE
Manuelle
INDICE DE COMPATIBILITÉ

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.