INTERLOGIX | 5422-W
Boîtier métallique, capteur d’assaut, 4-fils, alimentation requise, gris

Nº PIÈCE FAB.  5422-W
Nº PIÈCE  385852
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’assaut de 5422 capteurs répondent aux ondes de choc créés lorsque le métal est coupé, scié, touchés ou percé. Ces capteurs sont un moyen peu coûteux de protéger un panneau de commande de dommages ou d’intrusion. Ces capteurs protègent clôtures en tôle jusqu'à 2 x 4 x 1 pieds (0,6 x 1,2 x 0,3 m). Il peuvent être utilisés en lieu et place des boîtes doublées plus chers ou à éviter l’utilisation de contrôles dans le caveau pour des applications de merchantile UL et ULC de montage.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • UL et ULC répertoriés pour utilisent avec les boîtes de panneau de contrôle des métaux
  • Remplacer les boîtes doublées coûteux
  • Facile à utiliser, éprouvée 3M montage adhésifs
  • Aucun réglage de la sensibilité nécessaire
  • 4-fil externe alimenté (9 à 24 V) fermé détecteur de boucle

Spécifications  :

Type de produit CAPTEUR
Catégorie de ventes COMPOSANT ALARME
Montage SURFACE
Code UNSPSC 46171500

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.