Fil ALPHA | SL001 5483c
Xtra-garde-Performance-câble, Xtra-garde-1, 3 paire, 22 AWG, clinquant, 300 V, gaine en PVC, SR-PVC isolation, veste 0,25 diamètre, épaisseur veste 0.032, échouage 7/30

Nº PIÈCE FAB.  5483C SL001
Nº PIÈCE  A5483C
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire Xtra-Guard 1 est un câble en PVC à haute performance pour des applications tout usage.

Informations techniques

CA Prop 65
CE
CSA FT4
CSA CMG
UL CM
UL AWM 2464
UL VW-1
UL AWM 10002

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN
Code UNSPSC 26121524